Beli pipe pit gauge di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Deskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.atribut:
- Size (kg): 5
- Dulux Wall Paint Catylac Exterior (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Dulux Catylac Exterior adalah cat dinding khusus eksterior dengan teknologi Chroma Brite-UV Fight dan Durabond Latex, menjaga warna dinding ekterior tetap cerah lebih lama, tahan terhadap cuaca dan tidak mudah mengelupas Deskripsi Aplikasi Roller atau kuas atau sprayatribut:
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12
- Drying Time (hour): 1-2
- Finishing: Matt
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.atribut:
- Accuracy (µm): 10
- Bango Kecap Manis (Sweet Soy Sauce)Deskripsi:Merk kecap no. 1 di Indonesia yang terbuat dari bahan alami berkualitas yang menyerap dan melekat lebih baik dari kecap lain. Cocok untuk makanan berbahan dasar kecap.
- monotaro Pengukur Kedalaman (Alat Ukur Kedalaman)Deskripsi:Pengukur kedalaman dengan skala vernieratribut:
- Instrumental Error (mm): ± 0.05
- Pole Dimensions (mm): 10x4.5
- Base Dimensions (mm): 100x8.5
- Scale Interval (mm): 0.05
- Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)Deskripsi:Gate Valve dengan standard JIS 10KBody : cast ironKoneksi : Flange JIS 10KDisc : Cast IronPressure : Max 10 baratribut:
- Material: Cast Iron
- SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Deskripsi:Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Item Code: 192-2
- Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steelatribut:
- Material: Black Steel
- TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)Deskripsi:Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Material: Cast Iron
Daftar Harga pipe pit gauge Terbaru October 2026
| G.A.L Pipe Pit Gage #17 | Rp6.899.900 |
| RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe) | Rp52.900 |
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp99.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow | Rp6.900 |
| Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok) | Rp199.900 |
| Dulux Wall Paint Catylac Exterior (Cat Dinding / Tembok) | Rp679.900 |
| NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp289.900 |
| Niigata Seiki (SK) Welding Gauge (Alat Ukur Las) | Rp779.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW | Rp60.900 |
| Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang) | Rp709.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/f1P104821541-1.jpg)
/22P105414074-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)
/Dulux%20Wall%20Paint%20Catylac%20Interior%205kg%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/jhP103457701-1.jpg)
/Dulux%20Wall%20Paint%20Catylac%20Exterior%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/k9P103457729-1.jpg)
/P102636903-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pengukur%20Las/Welding%20Gauge/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Welding%20Gauge%20(Alat%20Ukur%20Las)/f0P101502540-4.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Flange%20AW/c3P104821435-1.jpg)
/P102944561-1.jpg)
/nfP102095843-6.jpg)
/chP106103449-8.jpg)

/gzP101003611-5.jpg)
/P102244702-1.jpg)
/P103081377-1.jpg)
%20Gate%20Valve%20SUS403%20Class%2010K%20Flange%20Type%20(Katup)/2aP102180082-2.jpg)

/P102046937-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)